PLATEK LIGHT SRL - PLK8820663.07 TARGET LARGE (34W-4K) MEDIUM -CORTEN - 8820663.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 34.4 W
Colore del corpo - Altro
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
658 Kg CO₂-eq
EAN
7449074054657
Codice prodotto
PLK8820663.07
Cod. produttore
8820663.07
Produttore
PLK
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
34.4 W
Colore del corpo:
Altro
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
209 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per potenza lampada:
32...32 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
70 mm
Lunghezza:
220 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4160...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


