PLATEK LIGHT SRL - PLK8820611.07 TARGET LARGE (34W-3K) SPOT -CORTEN - 8820611.07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074054312
Codice prodotto
PLK8820611.07
Cod. produttore
8820611.07
Produttore
PLK
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Altro
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
32...32 W
Potenza totale:
34.4 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4000...0 lm
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza/profondità:
209 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no