pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8820607.02 TARGET L 32W-RGBW ELLIPTICAL- 700MA-BIAN - 8820607.02

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078348271

Codice prodotto

PLK8820607.02

Cod. produttore

8820607.02

Produttore

PLK

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

209 mm

Adatto per potenza lampada:

32...32 W

Colore luce:

RGBW

Larghezza:

70 mm

Lunghezza:

220 mm

Corrente nominale:

700...700 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

TARGET LARGE Proiettore - 16 LED RGBW - Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Snodo centrale di rotazione su due assi con sistema di serraggio per un sicuro posizionamento. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Ellittica. LED RGBW 32 W. Finitura bianco.