PLATEK LIGHT SRL - PLK8800113.02 FROG PROIETTORE (9,6W-3K) LARGE TRIAC-BI - 8800113.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 11 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
7449079093477
Codice prodotto
PLK8800113.02
Cod. produttore
8800113.02
Produttore
PLK
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
11 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
113 mm
Altezza/profondità:
31 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


