pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8800011.09 FROG (9,6W-3K) MEDIUM TRIAC-BRONZO - 8800011.09

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 11.2 W

  • Colore del corpo - Bronzo

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074570782

Codice prodotto

PLK8800011.09

Cod. produttore

8800011.09

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

11.2 W

Colore del corpo:

Bronzo

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

105 mm

Altezza/profondità:

25 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

FROG - LED 3000K - Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Assenza di viti a vista. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: 26°. LED Bianco 10 W 900 lm 3000K. Finitura bronzo.