pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8650008.06 PALO INTERRAMENTO 60/121MM-H.8M-GRIG - 8650008.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della cima del palo - 121 mm

  • Diametro estremità del piedistallo - 60 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075120115

Codice prodotto

PLK8650008.06

Cod. produttore

8650008.06

Produttore

PLK

Tipologia:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della cima del palo:

121 mm

Diametro estremità del piedistallo:

60 mm

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza del punto luce:

8 m

Forma sfalsata:

no

Con piastra d'appoggio:

sì

Palo cilindrico Ø60 h.8000mm, Ø121- 76mm attacco, FT interrato 0,8m. Finitura grigio.