pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498619.01 M.CORN. 1200 INCASSO 22W-3K ASYM-24V-NER - 8498619.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia
PLATEK LIGHT SRL - PLK8498619.01 M.CORN. 1200 INCASSO 22W-3K ASYM-24V-NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 22 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078335806

Codice prodotto

PLK8498619.01

Cod. produttore

8498619.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

22 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

46 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

43 mm

Larghezza di montaggio:

39 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

32 mm

Carico max.:

500 kg

Lunghezza di montaggio:

962 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1220 mm

MINI CORNICHE 1200 Incasso a pavimento - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 20W 2250lm 3000K. Colore: Nero.