pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8498618.06 M.CORN. 1200 INCASSO 40W-3K WIDE-24V-GRI - 8498618.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075339845

Codice prodotto

PLK8498618.06

Cod. produttore

8498618.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

46 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

43 mm

Larghezza di montaggio:

39 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

32 mm

Carico max.:

500 kg

Lunghezza di montaggio:

1262 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

1220 mm

MINI CORNICHE Incasso - 1200 mm - 36 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Largo.Ottica: 40°. LED Bianco 36 W 4500 lm 3000K. Finitura grigio.