PLATEK LIGHT SRL - PLK8498611.06 M.CORN. 1200 INCASSO 40W-3K SPOT-24V-GRI - 8498611.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449073767855
Codice prodotto
PLK8498611.06
Cod. produttore
8498611.06
Produttore
PLK
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4500...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
43 mm
Altezza/profondità:
32 mm
Lunghezza:
1220 mm
Larghezza di montaggio:
39 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
46 mm
Lunghezza di montaggio:
1262 mm
Carico max.:
500 kg
Calpestabile da veicoli:
no