PLATEK LIGHT SRL - PLK8496563 TETRA INCASSO 900 ORIENTABILE 21W-4K M - 8496563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449078572904
Codice prodotto
PLK8496563
Cod. produttore
8496563
Produttore
PLK
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
18...18 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2340...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
100 mm
Altezza/profondità:
68 mm
Lunghezza:
1000 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì