pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8496213 TETRA INCASSO 360 ORIENTABILE 7,3W-3K M - 8496213

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077242457

Codice prodotto

PLK8496213

Cod. produttore

8496213

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

68 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

Larghezza:

100 mm

Larghezza di montaggio:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

500 kg

Lunghezza di montaggio:

400 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

450 mm

TETRA INCASSO 360 - Orientabile 0 /15 - 6 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 26°. LED Bianco 6 W 750 lm 3000K.