pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8495015 PICOLED 1 LED (1,3W-3000K) WIDE-24V - 8495015

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 78 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071464909

Codice prodotto

PLK8495015

Cod. produttore

8495015

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

78 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

21 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

125...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

PICO FULL INOX - 3000K - Corpo realizzato in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettoreda ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Massimo carico statico: 500 kg. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 40°. LED Bianco 1 W 125 lm 3000K.