pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8481311 MEDIO FULL INOX 9 LED (15W-3K) SPOT-24V - 8481311

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074465170

Codice prodotto

PLK8481311

Cod. produttore

8481311

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

140 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Diametro esterno:

220 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

1500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1692...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

MEDIO FULL INOX - 9 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa econnettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente . Apertura di fascio: Intensivo 9°. LED Bianco 14 W 1692 lm 3000K.