PLATEK LIGHT SRL - PLK8480668 MINI FULL INOX (11W-4K) WIDE TRIAC - 8480668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 140 mm
Tipo lampada - LED sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
7449075869014
Codice prodotto
PLK8480668
Cod. produttore
8480668
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
140 mm
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
97 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Diametro esterno:
152 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
EVG
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Carico max.:
2000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1173...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)


