pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8480218 MINI FULL INOX 6 LED (11W-3000K) WIDE-24 - 8480218

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 140 mm

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073256915

Codice prodotto

PLK8480218

Cod. produttore

8480218

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

140 mm

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

152 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1128...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

MINI FULL INOX - 6 LED 3000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un lettodi drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 44°. LEDBianco 10 W: 1128 lm 3000K.