pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8479062 MICRO STS ROLL OVER 2,9W-4K 2 FINESTRE - 8479062

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 88 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070673203

Codice prodotto

PLK8479062

Cod. produttore

8479062

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

88 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Diametro esterno:

95 mm

Apparecchio cablato:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

195...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

MICRO FULL INOX Roll over - 2 Finestre - 1 LED 4000K - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Assenza di viti a vista e fissaggio alla controcassa con sistema a scatto. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazionedi condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: 2 Finestre. LED Bianco 1,5 W 195 lm 4000K.