PLATEK LIGHT SRL - PLK8434011 NANO STS ROLL OVER 1W-3K 1 FINESTRA- 350 - 8434011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074003747
Codice prodotto
PLK8434011
Cod. produttore
8434011
Produttore
PLK
NANO FULL INOX Roll over - 1 Finestra - 1 LED 3000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensaall'interno del prodotto. Prodotto fornito con diodo per la protezione da sovratensioni. Controcassa in PVC da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 350mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: 1 Finestra . Ottica: 1 Luce. LED Bianco 1 W 125 lm 3000K.


