pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8433518.01 ATLANTIQUE (44W-3K) WIDE -NERO - 8433518.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 32 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078552999

Codice prodotto

PLK8433518.01

Cod. produttore

8433518.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

32 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

162 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

277 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

27...27 W

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

4500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3385...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

ATLANTIQUE - 18 LED 3000K - Incasso carrabile: Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Vitiin acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno delprodotto. Controcassa in alluminio da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Spot. Ottica: 45°. LED Bianco 27W 3385lm 3000K. Finitura nero.