PLATEK LIGHT SRL - PLK8430913 MICRO D/LIGHT (5,9W-3K) MEDIUM TRIAC - 8430913

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 5.9 W
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071859927
Codice prodotto
PLK8430913
Cod. produttore
8430913
Produttore
PLK
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
5.9 W
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
95 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
4.5...4.5 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
565...0 lm
Altezza di installazione:
88...0 mm


