pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8423361.06 MINI SPRING PROIETTORE 21W-4K SPOT -GRIG - 8423361.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 21.7 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078306233

Codice prodotto

PLK8423361.06

Cod. produttore

8423361.06

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

21.7 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

147 mm

Altezza/profondità:

235 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

20.5...20.5 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2340...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MINI SPRING Proiettore - 9 LED 4000K - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Apertura di fascio: Intensivo. Ottica:9°. LED Bianco 20,5 W 2340 lm 4000K. Finitura grigio.