pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8412618 TETRA INCASSO 900 (47W-3K) WIDE - 8412618

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073972907

Codice prodotto

PLK8412618

Cod. produttore

8412618

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

68 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

100 mm

Larghezza di montaggio:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Carico max.:

2000 kg

Lunghezza di montaggio:

950 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4500...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Lunghezza:

1000 mm

TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Goreper impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Versione incasso: Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Versione appoggio: Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 40°. LED Bianco 36 W 4500 lm 3000K.