PLATEK LIGHT SRL - PLK8411668.06 MINI CORNICHE 1200 (40W-4K) WIDE-24V-GRI - 8411668.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070210149
Codice prodotto
PLK8411668.06
Cod. produttore
8411668.06
Produttore
PLK
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
36...36 W
Potenza totale:
39.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4680...0 lm
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza:
32 mm
Altezza/profondità:
55 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no