pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411661.01 MINI CORNICHE 1200 (40W-4K) SPOT-24V-NER - 8411661.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079335997

Codice prodotto

PLK8411661.01

Cod. produttore

8411661.01

Produttore

PLK

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Potenza totale:

40 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4680...0 lm

Lunghezza:

1200 mm

Larghezza:

32 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MINI CORNICHE Applique - 1200 mm - LED 4000K. 40W. 4680 lm. Ottica 13°. Colore Nero.