pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411566.06 M.CORN. 600 10,5W-4K DIFF-SOFT-24V-GRIGI - 8411566.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 10.5 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077554192

Codice prodotto

PLK8411566.06

Cod. produttore

8411566.06

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

10.5 W

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

600 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1154...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MINI CORNICHE Applique - 600 mm - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Ottica: Diffusa. LED Bianco 10W 1154lm 4000K 24V DC. Colore: Grigio.