pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411317.06 MINI CORNICHE 300 9,5W-3K ELLIP-24V-GRIG - 8411317.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 9.5 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074618460

Codice prodotto

PLK8411317.06

Cod. produttore

8411317.06

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

9.5 W

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

32 mm

Lunghezza:

300 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1125...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MINI CORNICHE Applique - 300 mm - 9 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione darealizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 24V DC - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Ellittico. LED Bianco 9 W 1125 lm 3000K. Finitura grigio.