pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8411117.06 MINI CORNICHE 100 3,5W-3K ELLIP-24V-GRIG - 8411117.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 3.5 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449077918840

Codice prodotto

PLK8411117.06

Cod. produttore

8411117.06

Produttore

PLK

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

3.5 W

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

32 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

100 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

375...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MINI CORNICHE Applique - 100 mm - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Viti in acciaio inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Alimentazione da realizzare esternamente con trasformatore a tensione continua da 24V DC. Valvola Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Ottica: Ellittica. LED Bianco 3W 375lm 3000K 24V DC. Colore: Grigio.