PLATEK LIGHT SRL - PLK8410116.01 MEDIO ROLL OVER (4,7W-3K) 1 FINESTRA -NE - 8410116.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
7449074305872
Codice prodotto
PLK8410116.01
Cod. produttore
8410116.01
Produttore
PLK
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
330...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Diametro esterno:
222 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
260 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
220 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì