pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8409766.06 MINI ROLL OVER (4,2W-4K) 2 FINESTRE -GRI - 8409766.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078113930

Codice prodotto

PLK8409766.06

Cod. produttore

8409766.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

145 mm

Apparecchio cablato:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

38 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

343...0 lm

MINI Luce radente - 2 Finestre - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz Ottica: 2 Finestre. LED Bianco 3W 343lm 4000K. Colore: Grigio.