pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8406369 MEDIO ANELLO INOX (21W-4K) ASYMMETRIC - 8406369

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 260 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076000102

Codice prodotto

PLK8406369

Cod. produttore

8406369

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

260 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Diametro esterno:

224 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

230 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2340...0 lm

MEDIO Anello inox - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantirela stessa protezione all'apparecchio. Ottica: Asimmetrica. LED Bianco 19W 2340lm 4000K. Colore: Inox.