pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8405319.01 MEDIO ALLUMINIO (21W-3K) ASYMMETRIC -NER - 8405319.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 22 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072734377

Codice prodotto

PLK8405319.01

Cod. produttore

8405319.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

22 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Altezza/Profondità di inserimento:

260 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Diametro esterno:

214 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

20.5...20.5 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

230 mm

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2250...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

MEDIO - Corpo e flangia di chiusura in lega di alluminio pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Dettagli di famiglia: Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: dimmerabile TRIAC. LED Bianco 20,5W 2250lm 3000K - asymmetrica. Colore: Nero.