pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8403661 MINI ANELLO INOX (11W-4K) SPOT TRIAC - 8403661

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076105982

Codice prodotto

PLK8403661

Cod. produttore

8403661

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Diametro esterno:

152 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

80 mm

Carico max.:

2500 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1173...0 lm

MINI Anello inox - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316.Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: dimmerabile TRIAC. LED Bianco 10W 1173lm 4000K - 9°. Colore: Inox.