pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8401963 MICRO (5,9W-4K) MEDIUM TRIAC - 8401963

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 150 mm

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073197614

Codice prodotto

PLK8401963

Cod. produttore

8401963

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

150 mm

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

95 mm

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

593...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

MICRO - 3 LED 4000K - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Lagro. Ottica: 33°. LED Bianco 4,5 W 593 lm 4000K.