pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8401911 MICRO (5,9W-3K) SPOT TRIAC - 8401911

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075159894

Codice prodotto

PLK8401911

Cod. produttore

8401911

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Diametro esterno:

95 mm

Apparecchio cablato:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

565...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

MICRO - 3 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio EN 44100 pressofuso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Intensivo. Ottica: 12°. LED Bianco 4,5 W 565 lm 3000K.