pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8400015 NANO FULL INOX (2W-3K) SOFT-IN MAX 700MA - 8400015

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 120 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078976139

Codice prodotto

PLK8400015

Cod. produttore

8400015

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

120 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

115 mm

Con lampada inclusa:

sì

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

45 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

75 mm

Carico max.:

500 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

250...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

NANO Anello Inox - Vetro sabbiato - 3000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L. Assenza di viti a vista, fissaggio con OR di tenuta. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto fornito con diodo per la protezione da sovratensioni. Controcassa in PVC da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20- 30 cm. Solamente una connessione IP68alla rete di alimentazione pu garantire la stessa protezione all'apparecchio. Alimentatore: max. 700mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Diffuso . LED Bianco 2 W 250 lm 3000K.