pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8396503 TETRA INC 900 OR. 35W-RGBW M- 500MA - 8396503

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Altezza/Profondità di inserimento - 68 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075533984

Codice prodotto

PLK8396503

Cod. produttore

8396503

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

68 mm

Con lampada inclusa:

sì

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGBW

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

100 mm

Larghezza di montaggio:

130 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

Lunghezza di montaggio:

950 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Lunghezza:

1000 mm

TETRA INCASSO 900 - Orientabile 0 /15 - 24 LED RGBW - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Versione incasso: Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Versione appoggio: Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 26°. LED RGBW 34,8 W.