pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8391508.06 M.CORN. 600 23W-RGBW WIDE- 500MA-GRIGIO - 8391508.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 23 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449079091312

Codice prodotto

PLK8391508.06

Cod. produttore

8391508.06

Produttore

PLK

Potenza totale:

23 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

55 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Colore luce:

RGBW

Larghezza:

32 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

600 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MINI CORNICHE Applique - 600 mm - LED RGBW. 23W. 500mA. 24 VDC