pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8380203 MINI FULL INOX 11,5W-RGBW M-IN MAX 500MA - 8380203

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 140 mm

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 97 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074991112

Codice prodotto

PLK8380203

Cod. produttore

8380203

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro foro montaggio ad incasso:

140 mm

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

97 mm

Con lampada inclusa:

sì

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

152 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGBW

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

2000 kg

Corrente nominale:

500...500 mA

MINI FULL INOX - 8 LED RGBW - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezioneall'apparecchio. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Medio. Ottica: 28°. LEDRGBW max. 11,6 W.