pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8375108 MICRO STEEL 125 PROI 5,9W-RGBW WIDE- 500 - 8375108

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076593307

Codice prodotto

PLK8375108

Cod. produttore

8375108

Produttore

PLK

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

81 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

5.8...5.8 W

Colore luce:

RGBW

Lunghezza:

103 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MICRO STEEL Proiettore full inox - Corpo e flangia di chiusura realizzati in acciaio inox AISI 316L con trattamento di elettrolucidatura. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Installazione in controcassa gettata nel cemento. Il prodotto pu funzionare anche in area libera e non solo in immersione. MICRO STEEL incasso: Controcassa in acciaio inox AISI 316L da ordinare separatamente. Ottica: 44°. Alimentatoremax. 500mA - alimentatore daordinare separatamente. LED RGBW 5,8W.