pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8324108.02 MICRO SPRING PRO 5,9W-RGBW WIDE- 500MA-B - 8324108.02

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079577304

Codice prodotto

PLK8324108.02

Cod. produttore

8324108.02

Produttore

PLK

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Orientabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

5.8...5.8 W

Colore luce:

RGBW

Lunghezza:

145 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MICRO SPRING Proiettore - Corpo e flangia di chiusura in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Ottica: 44°. LED RGBW max. 5,8W. Colore: Bianco.