PLATEK LIGHT SRL - PLK8322508.06 SPRING PRO 35W-RGBW WIDE- 500MA-GRIGIO - 8322508.06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072537787
Codice prodotto
PLK8322508.06
Cod. produttore
8322508.06
Produttore
PLK
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
34.8...34.8 W
Colore luce:
RGBW
Altezza/profondità:
300 mm
Diametro esterno:
200 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no