pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8306403 MEDIO ANELLO INOX 16W-RGBW M-IN MAX 350M - 8306403

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 260 mm

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077464132

Codice prodotto

PLK8306403

Cod. produttore

8306403

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

260 mm

Con lampada inclusa:

sì

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

224 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

RGBW

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

230 mm

Carico max.:

2000 kg

Corrente nominale:

350...350 mA

MEDIO Anello inox - Corpo e anello di chiusura in acciaio Inox AISI 316L. Viti in acciaio Inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. Controcassa e connettore da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggio di ghiaia di 20-30 cm. Solamente una connessione IP68 alla rete di alimentazione può garantire la stessa protezione all'apparecchio. LED RGBW 16W 350mA - 28°. Colore: Inox.