pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5034661.06 T4 1200 (21W-4K) 220-240V 50/60HZ-GRIGIO - 5034661.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 20.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

461 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071488837

Codice prodotto

PLK5034661.06

Cod. produttore

5034661.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

20.8 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

1200 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2704...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

T4 - H. 1200 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: 4 Finestre, diffuse. LED COB Bianco 17 W 2704 lm 4000K. Finitura grigio.