pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5034612.08 T4 2200 (26W-3K) DIFF 220-240V 50/60HZ-A - 5034612.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 30 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076192418

Codice prodotto

PLK5034612.08

Cod. produttore

5034612.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

30 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

2200 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada con piedistallo

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

140 mm

Apparecchio cablato:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3685...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

T4 H. 2200 mm - COB - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. COB LED Bianco 26W 3685lm 3000K. Colore: Antracite.