PLATEK LIGHT SRL - PLK5026416.02 PIX 26 SQUARE (13,5W-3K) -BIAN - 5026416.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 13.5 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
7449079532136
Codice prodotto
PLK5026416.02
Cod. produttore
5026416.02
Produttore
PLK
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
13.5 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
260 mm
Angolo di emissione:
A raggio libero
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
40 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
efficienza luminosa della lampada:
79.54...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
875...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


