pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK5010662.02 SLIM 800 (8,8W-4K) 2 FINESTRE -BIAN - 5010662.02

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 8.8 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

257 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071386522

Codice prodotto

PLK5010662.02

Cod. produttore

5010662.02

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

8.8 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

36 mm

Larghezza:

116 mm

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1040...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

SLIM Paletto - 2 Finestre - H. 800 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Flangia di fissaggio a pavimento completamente a scomparsa. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 2 Finestre. LED Bianco 8 W 1040 lm 4000K. Finitura bianco.