PLATEK LIGHT SRL - PLK5010612.08 SLIM 800 (8,8W-3K) 2 FINESTRE -ANTR - 5010612.08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Stele
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079941402
Codice prodotto
PLK5010612.08
Cod. produttore
5010612.08
Produttore
PLK
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Potenza totale:
8.8 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Larghezza:
116 mm
Altezza/profondità:
800 mm
Lunghezza:
36 mm