pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK4082611.08 MENHIR 1050 (40W-3K) 1 FINESTRA -ANTR - 4082611.08

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 40 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072386712

Codice prodotto

PLK4082611.08

Cod. produttore

4082611.08

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

40 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

1050 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

200 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4355...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MENHIR Paletto - H. 1050 mm - LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 1 Finestre. LED COB Bianco 36 W 4355 lm 3000K. Finitura antracite.