pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK4032611.01 MENHIR 200 (15,5W-3K) 1 FINESTRA -NERO - 4032611.01

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 15.3 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075010836

Codice prodotto

PLK4032611.01

Cod. produttore

4032611.01

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

15.3 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

200 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

200 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1740...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

MENHIR Paletto - H. 200 mm - LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Distribuzione luminosa: 1 Finestra. LED COB Bianco 12 W 1740 lm 3000K. Finitura nero.