PLATEK LIGHT SRL - PLK4011312.09 MICRO MENHIR 800 14W-3K 2 FIN TRIAC-BRON - 4011312.09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bronzo
Materiale del corpo - Alluminio
Potenza totale - 15.5 W
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
434 Kg CO₂-eq
EAN
7449079347112
Codice prodotto
PLK4011312.09
Cod. produttore
4011312.09
Produttore
PLK
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bronzo
Materiale del corpo:
Alluminio
Potenza totale:
15.5 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
800 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con sensore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Con fotocellula:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Apparecchio cablato:
sì
Diametro:
115 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1350...0 lm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I


