pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK4011261.06 MICRO MENHIR 500 14W-4K 1 FIN TRIAC-GRIG - 4011261.06

PLATEK LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 15.5 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

434 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449074392735

Codice prodotto

PLK4011261.06

Cod. produttore

4011261.06

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

15.5 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Stele

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

115 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1404...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

MICRO MENHIR Paletto - 1 Apertura - H. 500 mm - LED 4000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Testa di chiusura realizzata in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Distribuzione luminosa: 1 Finestra. LED COB Bianco 15 W 1404 lm 4000K. Finitura grigio.